Nož za notranje struženje GARANT Master Mute 32/16 mm

Št. art.: 260920 32/16
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 8024
  • Nihanje: z dušenjem
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
⌀ držala Ds 32 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN 8024
Nihanje z dušenjem
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A32X STFCR/L16
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 16T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 40 mm
Srednji premik L3 22 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 192 mm
Celotna dolžina L 277 mm
Prevesna dolžina L1 160 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 50
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260920 32/16
EAN/GTIN 4067263623182
Številka proizvajalca 260920 32/16

Opis

Izvedba:

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico