Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/16mm

Št. art.: 260906 20/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala STGCR/L 2020K16
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 16T3..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 22 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 7
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260906 20/16
EAN/GTIN 4045197713261
Številka proizvajalca 260906 20/16