Trdi brusilni kolut, 150 mm, za GEX 150 AC Professional, PEX 15 AE

Št. art.: 2608601053
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni list

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2608601053
Kopiraj
EAN/GTIN 3165140063098
Kopiraj
Številka proizvajalca 2608601053
Kopiraj
L-število L00590 2076
Kopiraj
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Diski za brušenje za naključne orbitalne brusilnike so namenjeni brušenju barve, polnil in ometa
  • Različne stopnje trdote, ki so na voljo, so prilagojene materialu in rezultatu
  • Primerni za: GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Na voljo so različne stopnje trdote, ki ustrezajo materialu in rezultatu
  • Dimenzija širine: 150 mm
  • Dimenzija višine: 23 mm
  • Dolžina dimenzije: 180 mm
  • Vrsta: hart
  • Bruto teža: 0,159 kg
  • Premer mm: 150
  • Samopritrdilni zaponka: Nein
  • Opis zmogljivosti: Srednje do grobo brušenje
  • Neto teža: 0,15 kg
  • Obseg: 0,621 dm3
  • Prednost HL (kratek): Srednje do grobo brušenje
  • X-LOCK: Nein