Hitrorezno vpenjalno držalo za vrtalnike do 10 mm

Št. art.: 2608572218
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
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608572218
EAN/GTIN 3165140348638
Številka proizvajalca 2608572218
L-število L00590 2057

Opis

Opis:

  • Priključek za vrtalnike s hitrim delovanjem omogoča priročno rokovanje brez ključa za kar najbolj enostavno uporabo
  • Omogoča hitro in enostavno vpenjanje z obema rokama brez ključa za varno pritrditev valjastih ali šestkotnih svedrov
  • Priključki za vrtalnike z dvema tulecoma so na voljo z različnimi držali (1/2 palca - 20, 3/8 palca - 24, 5/8 palca -16, 1/4 palca zunanja šestila, B16 in SDS plus) in so združljivi z večino običajnih svedrov brez blokade vretena
  • Informacije o udarni odpornosti ali primernosti za vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca so na voljo v tehničnih podatkih.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Hitro in enostavno vpenjanje z obema rokama brez uporabe ključa
  • Dimenzija širine: 45 mm
  • Dimenzija višine: 45 mm
  • Dolžina dimenzije: 90 mm
  • Držalo, razpon: 1/2″ - 20
  • Držalo za vrtanje, tip: Hitro vpenjalno držalo za vrtalnike
  • Bruto teža: 0,25 kg
  • Karbidne čeljusti: Nein
  • Opis zmogljivosti: Maksimalno enostavna uporaba
  • Neto teža: 0,23 kg
  • Samo za blokado vretena: Nein
  • R/L vrtenje: ja
  • Odporno na udarce: ja
  • Območje vpenjanja mm: 1.0-10.0
  • Varnostna naprava za vpenjalno silo: ja
  • Posebna RTB1: Varno vpenjanje svedrov s cilindrično ali šestkotno steblo
  • Specifični RTB2: Držala: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ -16, 1/4″ zunanje šestkotno držalo, B16, SDS plus, za večino običajnih svedrov brez blokade vretena
  • Specifično za RTB3: Informacije o odpornosti proti udarcem ali primernosti za vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca so na voljo v tehničnih podatkih.
  • Stacionarni vrtalni stroj: Nein
  • Obseg: 0,182 dm3
  • Prednost HL (kratek): Priročno vpenjanje brez ključa z obema rokama za kar najbolj enostavno uporabo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico