Izvedba:
Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²
Žepi
Zadnja žepa z mezincem, ojačana in s poklopcem
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Žep za noge z mezincem, žepom za telefon in žepom za pisalo
Nahrbtni žep z zavihkom in žepom za pisalo
Vhodni žep z zavihkom
Zunanji žep za zaščito kolena
Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Zanka, ena z D obročkom
Nastavljive naramnice z elastiko
Kovinska zadrga
Zunanje certifikacijske nalepke
Ojačitev
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- ojačitev na kolenu
Reflex
Odsevni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Funkcionalnost
Mastno, odbijajo umazanijo in vodo
Opis:
- Hlač z naprsnikom Multinorm vam zagotavlja maksimalno zaščito pri delu v težkih razmerah
- Oblačilo je izdelano iz trpežnega materiala in ima udobno prileganje z ojačenimi žepi za zaščito kolen CORDURA®/Kevlar® z možnostjo dveh ravni namestitve
- Smartne rešitve žepov in funkcije, kot so nastavljivi elastični naramnice, stranska zanka za kladivo in zanke za pas, ena z D obročem
- Industrijsko pralna
- Zaščita pred tekočimi kemikalijami
- Certificirana v skladu s standardom EN ISO 20471, razred 2
- EN ISO 1149-5, IEC 61482-2, razred 1
- EN ISO 11611, razred 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%