Vzporedni omejevalnik za Advanced TrimRouter 18V, za ročne rezkarje

Št. art.: 2608000800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka 2608000800
EAN/GTIN 4059952636399
Številka proizvajalca 2608000800
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Ograja za rezanje omogoča vzporedno rezkanje vzdolž robov obdelovanca.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Združljiv z Boschevim robnim rezkarjem GKF 600 Professional
  • Dimenzija širine: 110 mm
  • Dimenzija višine: 35 mm
  • Dolžina dimenzije: 185 mm
  • Bruto teža: 0,231 kg
  • Opis zmogljivosti: Vzporedno rezkanje
  • Neto teža: 0,211 kg
  • Obseg: 0,712 dm3
  • Prednost HL (kratek): Vzporedno rezkanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico