Podloga za podlago, srednje plastna, 215 mm

Št. art.: 2608000764
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka 2608000764
EAN/GTIN 6949509234087
Številka proizvajalca 2608000764
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Diski za brušenje suhomontažnih plošč so namenjeni brušenju barve, polnila in ometa
  • Različne stopnje trdote, ki so na voljo, so prilagojene materialu in rezultatu
  • Primerni za: GTR 550 Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Na voljo so različne stopnje trdote, ki ustrezajo materialu in rezultatu
  • Dimenzija širine: 230 mm
  • Dimenzija višine: 30 mm
  • Dolžina dimenzije: 230 mm
  • Vrsta: povprečje
  • Bruto teža: 0,31 kg
  • Premer mm: 215
  • Samopritrdilni zaponka: Nein
  • Opis zmogljivosti: Standardno brušenje
  • Perforacija: 8
  • Neto teža: 0,26 kg
  • Obseg: 1,587 dm3
  • Prednost HL (kratek): Standardno brušenje
  • X-LOCK: Nein

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico