Vrečka iz flisa za GAS 12-25 PL. Za sesalnik

Št. art.: 2608000709
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
Vrsta izdelka Vrečka za prah

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000709
EAN/GTIN 6949509232038
Številka proizvajalca 2608000709
L-število L00590 1241

Opis

Opis:

  • Filtrirna vrečka iz netkanega tekstila je nadomestna vrečka za suho sesanje
  • Vrečka iz netkanega tekstila preprosto zbira in zadržuje prah
  • Nudi boljšo vzdržljivost, zmogljivost in varnost v primerjavi s standardnimi papirnatimi vrečkami
  • Primerna je za suho sesanje prahu razredov L in M ter preprosto mokro sesanje
  • Pri uporabi netkane filtrske vrečke se prepričajte, da je samodejno čiščenje filtra izklopljeno, da ne poškodujete netkane filtrske vrečke.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: V primerjavi s standardnimi papirnatimi vrečkami zagotavlja boljšo vzdržljivost, zmogljivost in varnost
  • Dimenzija širine: 260 mm
  • Dimenzija višine: 100 mm
  • Dolžina dimenzije: 370 mm
  • Bruto teža: 0,87 kg
  • Opis zmogljivosti: Rezervna vrečka
  • Neto teža: 0,697 kg
  • Posebna RTB1: Zasnovan za Boscheve sesalnike
  • Specifični RTB2: V primerjavi s papirnatimi filtrirnimi vrečkami je zmogljivost večja zaradi optimalnega razvijanja v predelu, zaradi trislojnega materiala pa je v isti primerjavi bolj odporna na trganje.
  • Specifično za RTB3: Če uporabljate filtrirno vrečko iz netkanega materiala, se prepričajte, da je funkcija samodejnega čiščenja filtra izklopljena, da ne pride do poškodb filtrirne vrečke iz netkanega materiala.
  • Obseg: 9,62 dm3
  • Prednost HL (kratek): Nadomestna vrečka za suho sesanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico