GAS 15 penasti filter - zaprt na eni strani

Št. art.: 2608000701
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
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
Vrsta izdelka Filter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000701
EAN/GTIN 6949509231314
Številka proizvajalca 2608000701

Opis

Opis:

  • Penast filter se uporablja pri ekstrakciji suspenzij

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Penasti filter se uporablja pri odsesavanju suspenzij
  • Dimenzija širine: 200 mm
  • Dimenzija višine: 10 mm
  • Dolžina dimenzije: 250 mm
  • Bruto teža: 0,023 kg
  • Opis zmogljivosti: Izvlečenje suspenzij
  • Neto teža: 0,009 kg
  • Obseg: 0,5 dm3
  • Prednost HL (kratek): Izvlečenje suspenzij

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.