HEPA-filter, geschikt voor: GAS 15 PS (0 601 9E5 1.) Professional

Št. art.: 2608000699
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
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
Vrsta izdelka Filter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000699
EAN/GTIN 6949509231291
Številka proizvajalca 2608000699

Opis

Omschrijving:

  • De filterprestaties van het HEPA-filter voor het reinigen van de uitlaatlucht van de stofzuiger zijn extreem hoog
  • Het vouwfilter met hoge efficiëntie en duurzaamheid filtert deeltjes tot wel 0,3 micron
  • Geschikt voor: GAS 15 PS Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Het geplooide fiIter met hoge efficiëntie en duurzaamheid filtert deeltjes tot 0,3 micron.
  • Afmeting breedte: 205 mm
  • Afmeting hoogte: 205 mm
  • Afmeting lengte: 150 mm
  • Brutogewicht: 0,576 kg
  • Beschrijving prestatie: Extreem hoge filterprestaties
  • Netto gewicht: 0,364 kg
  • Specifiek RTB3: Ontworpen voor droogzuigen
  • Volume: 6,304 dm3
  • Voordeel HL (kort): Extreem hoge filterprestaties

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.