Vrečka za prah za GKS 18V-68 GC

Št. art.: 2608000696
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
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
Vrsta izdelka Staubbeutel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000696
EAN/GTIN 4059952506722
Številka proizvajalca 2608000696
L-število L00590 2265

Opis

Opis:

  • Tkaninska vrečka za prah je pripomoček za zbiranje brusnega prahu
  • Primerna za: GKS 18V-57-2 L; GKS 18V-68 C; GKS 18V-68 GC; GKS 185-LI; GKT 18V-52 GC Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Združljiv s skobeljniki.
  • Dimenzija širine: 210 mm
  • Dimenzija višine: 102 mm
  • Dolžina dimenzije: 378 mm
  • Bruto teža: 0,148 kg
  • Opis zmogljivosti: Za zbiranje prahu
  • Neto teža: 0,148 kg
  • Obseg: 8,097 dm3
  • Prednost HL (kratek): Za zbiranje prahu

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.