Filter za prah GEN V za male kotne brusilnike

Št. art.: 2608000695
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
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
Vrsta izdelka Zaščitni pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000695
EAN/GTIN 3165140985970
Številka proizvajalca 2608000695
L-število L00590 1320

Opis

Opis:

  • Prašni filter za male kotne brusilnike ščiti pred grobimi prašnimi delci in podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Na prezračevalne reže ga je mogoče enostavno namestiti brez orodja in je enostaven za čiščenje
  • Primeren: GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 17-150 CI; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 19-150 CI; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 19-125 S Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Zaščita pred grobimi prašnimi delci za daljšo življenjsko dobo orodja
  • Dimenzija širine: 113 mm
  • Dimenzija višine: 63 mm
  • Dolžina dimenzije: 80 mm
  • Bruto teža: 0,05 kg
  • Opis zmogljivosti: Zaščita pred prahom za daljšo življenjsko dobo
  • Neto teža: 0,023 kg
  • Posebna RTB1: Enostavna namestitev na prezračevalne reže brez uporabe orodja, enostavna za čiščenje
  • Specifični RTB2: Namenjen za brušenje kovin, zlasti pri uporabi diskov iz keramičnih vlaken
  • Obseg: 0,57 dm3
  • Prednost HL (kratek): Zaščita pred prahom za daljšo življenjsko dobo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.