Sesalni adapter za GFF 22 A in GEX 150 Turbo

Št. art.: 2608000682
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
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
Vrsta izdelka Reducirni nastavek cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000682
EAN/GTIN 3165140945202
Številka proizvajalca 2608000682

Opis

Opis:

  • Nadaljnik je rezervni del za priključitev sesalnih cevi na električna orodja
  • Primeren za: GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Za naključne orbitalne brusilnike in večnamenske brusilnike
  • Dimenzija širine: 98 mm
  • Dimenzija višine: 53 mm
  • Dolžina dimenzije: 188 mm
  • Bruto teža: 0,042 kg
  • Premer mm: 35.8-45.3
  • Premer do mm: 45.3
  • Premer, od mm: 35.8
  • Dolžina [mm]: 75
  • Opis zmogljivosti: Zunanja sesalna naprava
  • Neto teža: 0,031 kg
  • Obseg: 0,976 dm3
  • Prednost HL (kratek): Zunanja sesalna naprava

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.