Vrečka za prah/stružke za GHO 12V-20

Št. art.: 2608000675
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
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
Vrsta izdelka Vrečka za prah

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000675
EAN/GTIN 3165140935425
Številka proizvajalca 2608000675
L-število L00590 2238

Opis

Opis:

  • Tkaninska vrečka za prah je pripomoček za zbiranje brusnega prahu
  • Primerna za: GHO 12V-20; GHO 16-82 Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Združljiv s skobeljniki.
  • Dimenzija širine: 180 mm
  • Dimenzija višine: 61 mm
  • Dolžina dimenzije: 352 mm
  • Bruto teža: 0,072 kg
  • Opis zmogljivosti: Za zbiranje prahu
  • Neto teža: 0,05 kg
  • Obseg: 3,865 dm3
  • Prednost HL (kratek): Za zbiranje prahu

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.