Vakuumski adapter, za GHO 12V-20

Št. art.: 2608000674
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Reducirni nastavek cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000674
EAN/GTIN 3165140935418
Številka proizvajalca 2608000674
L-število L00590 2237

Opis

Opis:

  • Nadaljnik je rezervni del za priključitev sesalnih cevi na električno orodje
  • Primeren za: GAS 18V-10 L; GHO 12V-20; GHO 16-82 Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Za skobeljnik
  • Dimenzija širine: 115 mm
  • Dimenzija višine: 56 mm
  • Dolžina dimenzije: 242 mm
  • Bruto teža: 0,044 kg
  • Premer mm: 35
  • Premer do mm: 35
  • Opis zmogljivosti: Zunanja sesalna naprava
  • Neto teža: 0,034 kg
  • Obseg: 1,558 dm3
  • Prednost HL (kratek): Zunanja sesalna naprava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico