Šoba za peskanje, 52 mm, dodatek za GBL V18-120

Št. art.: 2608000670
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
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
Vrsta izdelka Düse

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000670
EAN/GTIN 3165140923675
Številka proizvajalca 2608000670

Opis

Opis:

  • Šoba za pihalnik je dodatna oprema za Boschevo napravo GBL V18-120 Primerna za: GBL 18V-120 Professional.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 108 mm
  • Dimenzija višine: 56 mm
  • Dolžina dimenzije: 251 mm
  • Bruto teža: 0,285 kg
  • Premer mm: 52.0
  • Opis zmogljivosti: Zunanja sesalna naprava
  • Neto teža: 0,075 kg
  • Obseg: 1,518 dm3
  • Prednost HL (kratek): Zunanja sesalna naprava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico