Gibljiva cev za Boschev sesalnik, 0,8 m, 35 mm, za GAS 18V-1, EasyVac 12

Št. art.: 2608000669
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 8 Kosov
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
Vrsta izdelka Reducirni nastavek cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000669
EAN/GTIN 3165140923415
Številka proizvajalca 2608000669

Opis

Opis:

  • Truba je zasnovana za uporabo s sesalniki Bosch
  • Primerna za: GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 275 mm
  • Dimenzija višine: 240 mm
  • Dolžina dimenzije: 46 mm
  • Bruto teža: 0,16 kg
  • Premer mm: 35
  • Dolžina [m]: 0.80
  • Opis zmogljivosti: Sesalna naprava
  • Nazivna širina [mm]: 35
  • Neto teža: 0,09 kg
  • Obseg: 3,036 dm3
  • Prednost HL (kratek): Sesalna naprava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico