Filter, primeren za: GAS 18V-10 L Professional

Št. art.: 2608000663
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
Vrsta izdelka Filter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000663
EAN/GTIN 3165140917940
Številka proizvajalca 2608000663
L-število L00590 2177

Opis

Opis:

  • Primerne za: GAS 18V-10 L Professional.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 140 mm
  • Dimenzija višine: 170 mm
  • Dolžina dimenzije: 140 mm
  • Bruto teža: 0,236 kg
  • Premer mm: 125
  • Velikost cm²: 2375
  • Višina [mm: 155
  • Neto teža: 0,22 kg
  • Obseg: 3,332 dm3
  • Prednost HL (kratek): Filter

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico