Cev za sesalnik Hoover za sesalnik Bosch, 35 mm, 0,3 m, dodatna oprema za GAS 18V-10 L

Št. art.: 2608000660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
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
Vrsta izdelka Reducirni nastavek cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000660
EAN/GTIN 3165140917919
Številka proizvajalca 2608000660

Opis

Opis:

  • Truba je zasnovana za uporabo z Boschevimi sesalniki
  • Primerna: GAS 18V-10 L Professional.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 150 mm
  • Dimenzija višine: 435 mm
  • Dolžina dimenzije: 37 mm
  • Bruto teža: 0,18 kg
  • Premer mm: 35
  • Dolžina [m]: 0.30
  • Opis zmogljivosti: Sesalna naprava
  • Neto teža: 0,179 kg
  • Obseg: 2,414 dm3
  • Prednost HL (kratek): Sesalna naprava

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.