Sesalna naprava v povezavi z brusilno ploščo AVZ 93 G

Št. art.: 2608000636
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
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
Številka izdelka 2608000636
EAN/GTIN 3165140851626
Številka proizvajalca 2608000636

Opis

Opis:

  • Odsesovalnik prahu se uporablja za odsesavanje brusnega prahu v kombinaciji z brusilnim diskom AVI 93 G
  • Primerno za: GOP 12V-28; GOP 18V-28; GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 55-36; GOP 300 SCE Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Odsesovalna naprava se uporablja za odsesavanje brusnega prahu v kombinaciji z brusilno ploščo AVI 93 G.
  • Dimenzija širine: 101 mm
  • Dimenzija višine: 20 mm
  • Dolžina dimenzije: 248 mm
  • Bruto teža: 0,041 kg
  • Opis zmogljivosti: Odsesavanje prahu iz brušenja
  • Neto teža: 0,033 kg
  • Obseg: 0,501 dm3
  • Prednost HL (kratek): Za odsesavanje brusnega prahu v kombinaciji z brusilnim kolutom AVI 93 G

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.