Cev, kromirana. Za sesalnik

Št. art.: 2608000575
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
Vrsta izdelka Reducirni nastavek cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000575
EAN/GTIN 3165140713733
Številka proizvajalca 2608000575

Opis

Opis:

  • Truba je zasnovana za uporabo z Boschevimi sesalniki
  • Primerna za: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 430 mm
  • Dimenzija višine: 45 mm
  • Dolžina dimenzije: 135 mm
  • Bruto teža: 0,59 kg
  • Premer mm: 35
  • Dolžina [m]: 0.35
  • Opis zmogljivosti: Sesalna naprava
  • Neto teža: 0,522 kg
  • Obseg: 2,612 dm3
  • Prednost HL (kratek): Sesalna naprava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico