Koleno, antistatično, 25 mm

Št. art.: 2608000573
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
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
Vrsta izdelka Reducirni nastavek cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000573
EAN/GTIN 3165140713719
Številka proizvajalca 2608000573

Opis

Opis:

  • Koleno za odsesavanje povezuje cevi za odsesavanje prahu in cevi
  • Je antistatično in ima premer 25 mm
  • Primerno za: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Antistatični
  • Dimenzija širine: 75 mm
  • Dimenzija višine: 70 mm
  • Dolžina dimenzije: 240 mm
  • Bruto teža: 0,108 kg
  • Premer mm: 35
  • Opis zmogljivosti: Zunanja sesalna naprava
  • Neto teža: 0,1 kg
  • Posebna RTB1: Premer 25 mm
  • Specifični RTB2: Zasnovan za Boscheve sesalnike
  • Obseg: 1,26 dm3
  • Prednost HL (kratek): Zunanja sesalna naprava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico