Antistatične cevi z bajonetno kljuko in adapterjem. Za sesalnike

Št. art.: 2608000568
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000568
EAN/GTIN 3165140713665
Številka proizvajalca 2608000568

Opis

Opis:

  • Cepalna cev je zasnovana za sesalnike Bosch
  • Primerna za: GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Antistatično z bajonetno ključavnico
  • Dimenzija širine: 500 mm
  • Dimenzija višine: 75 mm
  • Dolžina dimenzije: 535 mm
  • Bruto teža: 1,1 kg
  • Premer mm: 22
  • Dolžina [m]: 5.00
  • Opis zmogljivosti: Zunanja sesalna naprava
  • Nazivna širina [mm]: 22
  • Neto teža: 1,1 kg
  • Posebna RTB1: Priložen z adapterjem za električna orodja
  • Obseg: 20,063 dm3
  • Prednost HL (kratek): Zunanja sesalna naprava, antistatična z bajonetno ključavnico

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.