Cevi z adapterjem za električna orodja in bajonetno ključavnico

Št. art.: 2608000567
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000567
EAN/GTIN 3165140713658
Številka proizvajalca 2608000567

Opis

Opis:

  • Drsna cev je dodatna oprema za Boscheve sesalnike
  • Primerna za: GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Z bajonetno kljuko
  • Dimenzija širine: 500 mm
  • Dimenzija višine: 100 mm
  • Dolžina dimenzije: 490 mm
  • Bruto teža: 0,995 kg
  • Premer mm: 22
  • Dolžina [m]: 5.00
  • Opis zmogljivosti: Zunanja sesalna naprava
  • Nazivna širina [mm]: 22
  • Neto teža: 0,86 kg
  • Posebna RTB1: Priložen z adapterjem za električna orodja
  • Obseg: 24,5 dm3
  • Prednost HL (kratek): Zunanja sesalna naprava z bajonetnim nastavkom in adapterjem za električno orodje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico