Sesalni pokrov za obdelavo robov

Št. art.: 2608000488
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
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
Vrsta izdelka Adapter/nastavek (električno orodje)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000488
EAN/GTIN 3165140617130
Številka proizvajalca 2608000488

Opis

Opis:

  • Vodilni voziček s sesalno šobo povezuje sesalne cevi z električnim orodjem
  • Primeren za: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Idealno za obdelavo robov
  • Dimenzija širine: 165 mm
  • Dimenzija višine: 170 mm
  • Dolžina dimenzije: 50 mm
  • Bruto teža: 0,102 kg
  • Opis zmogljivosti: Za obdelavo robov
  • Neto teža: 0,078 kg
  • Posebna RTB1: Za uporabo z rezkalniki
  • Obseg: 1,403 dm3
  • Prednost HL (kratek): Zunanja enota za odsesavanje prahu za delo na robovih

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico