SCMT 120404, Zvrst: HBT020

Št. art.: 260793 HBT020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
587 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SCMT 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBT020
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PM
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 280 m/min
Prevleka TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260793 HBT020
EAN/GTIN 4062406257439
Številka proizvajalca 260793 HBT020

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


SCMT 120404, Zvrst: HBT020

SCMT 120404, Zvrst: HBT020

po ponudbi
Na zalogi
587 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
721 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,70 €
8,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,75 €
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.285 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,22 €
10,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,85 €
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
498 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
637 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,22 €
10,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,85 €
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
572 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,70 €
8,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,75 €
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
791 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4 4 4 4 4 4
Rezalni material HM HM HM HM HM HM HM HM
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Zvrst HBT020 HB7020 HB7020 HB7010-1 HB7010-1 HB7035-1 HB7035-1 HBT020
Lomilec odrezkov PM SM SM SM SM SM SM PM
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 280 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico