{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SCMT 09T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7130-2 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 240 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260762 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750282 | |
Številka proizvajalca | 260762 HB7130-2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC.T 09T304, Zvrst: HB7130-2
po ponudbi
Na zalogi
692 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
479 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
483 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
443 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
646 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | neprekinjen | neprekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Lomilec odrezkov | VM | VM | VM | VM | VM | MM | MM | VM |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |