{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SCMT 120404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7120-1 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 290 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260748 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818270 | |
Številka proizvajalca | 260748 HB7120-1 |