SCMT 09T308, Zvrst: HB7120-1

Št. art.: 260744 HB7120-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,70 € / kos
  • od 10 kos
    9,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SCMT 09T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7120-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VS
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 290 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260744 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197818263
Številka proizvajalca 260744 HB7120-1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.