Varnostna filtrirna vrečka, 5 kosov Za GAS 35 H AFC

Št. art.: 2607432050
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
Vrsta izdelka Filter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2607432050
EAN/GTIN 4059952574868
Številka proizvajalca 2607432050

Opis

Opis:

  • Vnotranja filtrirna vrečka iz flisa in zunanja vrečka za odstranjevanje nevarnega prahu brez prahu
  • Primeren za suho sesanje prahu razreda H
  • Priporočamo, da deaktivirate funkcijo AFC
  • Primeren za: GAS 35 H AFC Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Notranja filtrirna vrečka iz flisa in zunanja vrečka za odstranjevanje nevarnega prahu brez prahu.
  • Dimenzija širine: 345 mm
  • Dimenzija višine: 70 mm
  • Dolžina dimenzije: 498 mm
  • Bruto teža: 1,16 kg
  • Opis zmogljivosti: Odstranjevanje brez prahu
  • Neto teža: 0,4 kg
  • Specifično za RTB3: Pri uporabi filtrirnih vrečk iz netkanih materialov izklopite samodejno čiščenje filtra (AFC), da ne poškodujete vrečke.
  • Specifični RTB4: Plastična vrečka iz polietilena (PE) z vgrajeno filtrirno vrečko iz flisa in tesnilom za odstranjevanje brez prahu
  • Obseg: 12,027 dm3
  • Prednost HL (kratek): Vgrajen filter za odstranjevanje brez prahu

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico