Politetrafluoroetilenska ploščata nagubana filtrirna folija. Za sesalnike

Št. art.: 2607432041
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
Vrsta izdelka Filter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2607432041
EAN/GTIN 3165140718233
Številka proizvajalca 2607432041

Opis

Opis:

  • Plisirani filter je nadomestni filter za Boscheve sesalnike
  • Primeren za: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Kvadratna, iz politetrafluoretilena
  • Dimenzija širine: 150 mm
  • Dimenzija višine: 65 mm
  • Dolžina dimenzije: 275 mm
  • Dimenzije, širina mm: 140
  • Dimenzija, višina mm: 56
  • Dimenzija, dolžina mm: 240
  • Dimenzije (dolžina x širina x višina) mm: 240 x 140 x 56
  • Bruto teža: 0,325 kg
  • Velikost cm²: 6150
  • Opis zmogljivosti: Kvadratni nadomestni filter
  • Material: Politetrafluoretilen (PTFE)
  • Neto teža: 0,215 kg
  • Specifični RTB2: Stopnja zbiranja prahu: 99,9 %.
  • Specifično za RTB3: Primerno za mokre in suhe aplikacije, mineralni in abrazivni prah z visoko preostalo vlago v razredih prahu L in M. Sveži beton, ostanki barv in lepil za ploščice, onesnažene tekočine, kot so hladilne tekočine, maziva in rezalne tekočine, mokri odpadki iz živilske/gradbene industrije (brez kislin in olj!) in aplikacije z zelo vlaknatimi materiali.
  • Obseg: 2,681 dm3
  • Prednost HL (kratek): Kvadratni nadomestni filter

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico