Celulozni nagubani filter, 8600 cm², 257 x 69 x 187 mm

Št. art.: 2607432016
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
Vrsta izdelka Filter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2607432016
EAN/GTIN 3165140257602
Številka proizvajalca 2607432016

Opis

Opis:

  • Ploščati plisirani filter je nadomestni filter za Boscheve univerzalne sesalnike
  • Primeren za: GAS 50; GAS 50 M Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Kvadratno, iz celuloze
  • Dimenzija širine: 195 mm
  • Dimenzija višine: 125 mm
  • Dolžina dimenzije: 275 mm
  • Dimenzije, širina mm: 69
  • Dimenzija, višina mm: 187
  • Dimenzija, dolžina mm: 257
  • Dimenzije (dolžina x širina x višina) mm: 257 x 69 x 187
  • Bruto teža: 1,08 kg
  • Velikost cm²: 8600
  • Opis zmogljivosti: Kvadratni nadomestni filter
  • Material: Celulozni nagubani filter
  • Neto teža: 0,95 kg
  • Specifični RTB2: Stopnja zbiranja prahu: 99,9 %.
  • Specifično za RTB3: Ni primeren za večkratno menjavo med suhim in mokrim sesanjem
  • Obseg: 6,703 dm3
  • Prednost HL (kratek): Kvadratni nadomestni filter

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.