Akumulatorski sklop GBA 18V 4,0Ah ProCore

Št. art.: 2607337320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2607337320
EAN/GTIN 4059952586021
Številka proizvajalca 2607337320
L-število L00590 2216

Opis

Opis:

  • Li-ionska drsna baterija ECP (z elektronsko zaščito celic) in LZA (indikator stanja napolnjenosti) zagotavlja moč baterije brez spomina in učinka lene baterije
  • ECP omogoča elektronski nadzor celic v bateriji
  • Ta v primeru preobremenitve samodejno zmanjša izhodno moč v napravi, pregrevanja ali globokega praznjenja
  • LTA s prikazom stanja napolnjenosti obvesti uporabnika, koliko energije je na voljo
  • Baterija ima tudi nizko stopnjo samopraznjenja
  • Po 30 dneh neaktivnosti baterije je nivo napolnjenosti še vedno 96 % nazivne zmogljivosti.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 93 mm
  • Dimenzija višine: 74 mm
  • Dolžina dimenzije: 137 mm
  • Kapaciteta baterije Ah: 4.0
  • Bruto teža: 0,671 kg
  • Neto teža: 0,671 kg
  • Obseg: 0,943 dm3
  • Tehnologija celic: Li-Ion