Akumulatorski sklop GBA 18 V 8,0 Ah ProCore

Št. art.: 2607337306
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
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2607337306
EAN/GTIN 3165140987608
Številka proizvajalca 2607337306
L-število L00590 2323

Opis

Opis:

  • Li-ionska drsna baterija s CLI (indikator stopnje napolnjenosti) zagotavlja moč baterije brez spomina in učinka lene baterije
  • LTA s prikazom stopnje napolnjenosti obvešča uporabnika, koliko energije je na voljo
  • Baterija ima tudi nizko stopnjo samopraznjenja
  • Po 30 dneh neaktivnosti baterije je njena raven še vedno 96 % nazivne zmogljivosti.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 86 mm
  • Dimenzija višine: 119 mm
  • Dolžina dimenzije: 126 mm
  • Kapaciteta baterije Ah: 8.0
  • Bruto teža: 1,105 kg
  • Neto teža: 1,105 kg
  • Obseg: 1,289 dm3
  • Tehnologija celic: Li-Ion

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico