Baterijski vložek GBA 36V 2,0Ah H-B

Št. art.: 2607336914
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
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2607336914
EAN/GTIN 3165140801317
Številka proizvajalca 2607336914

Opis

Opis:

  • Združljivo je z Boschevimi 36-voltnimi akumulatorskimi električnimi orodji iz programa Craftsman za vtične baterije
  • Li-ionska vtična baterija ECP (z elektronsko zaščito celic) in LZA (indikator stanja napolnjenosti) zagotavlja moč baterije brez spomina in učinka lene baterije
  • ECP omogoča elektronski nadzor celic v bateriji
  • Ta v primeru preobremenitve samodejno zmanjša izhodno moč naprave, pregrevanja ali globokega praznjenja
  • LTA s prikazom stanja napolnjenosti obvesti uporabnika, koliko energije je na voljo
  • Baterija ima tudi nizko stopnjo samopraznjenja
  • Po 30 dneh neaktivnosti baterije je nivo napolnjenosti še vedno 96 % nazivne zmogljivosti
  • Primerna za litij-ionska orodja iz obrtniškega sektorja istega napetostnega razreda.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 123 mm
  • Dimenzija višine: 66 mm
  • Dolžina dimenzije: 154 mm
  • Kapaciteta baterije Ah: 2.0
  • Bruto teža: 0,77 kg
  • Neto teža: 0,71 kg
  • Obseg: 1,25 dm3
  • Tehnologija celic: Li-Ion

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.