Baterijski vložek Li-Ion 18V 4,0 Ah Einsch

Št. art.: 2607336816
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
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2607336816
EAN/GTIN 3165140770583
Številka proizvajalca 2607336816
L-število L00590 2214

Opis

Opis:

  • Li-Ion drsna baterija ECP (z elektronsko zaščito celic) in LZA (indikator stanja napolnjenosti) zagotavlja moč baterije brez spomina in učinka lene baterije
  • ECP omogoča elektronsko spremljanje celic v bateriji
  • To samodejno zmanjša izhodno moč v napravi v primeru preobremenitve, pregrevanja ali globokega praznjenja
  • LZA obvešča uporabnika s prikazom stanja napolnjenosti, koliko energije je na voljo
  • Baterija ima tudi nizko stopnjo samopraznjenja
  • Po 30 dneh neaktivnosti baterije je nivo napolnjenosti še vedno 96 % nazivne zmogljivosti
  • Vključni akumulator 18 V Li-Ion ECP je primeren samo za Li-Ion orodja iz programa Craftsman istega napetostnega razreda
  • Skladen je z Boschevimi akumulatorskimi 18 V električnimi orodji iz programa Craftsman za priključne akumulatorje.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 66 mm
  • Dimenzija višine: 68 mm
  • Dolžina dimenzije: 146 mm
  • Kapaciteta baterije Ah: 4.0
  • Bruto teža: 0,662 kg
  • Neto teža: 0,662 kg
  • Obseg: 0,655 dm3
  • Tehnologija celic: Li-Ion

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico