{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Velikost ploščice | 9 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A20Q SSKCR/L09 | |
Nastavitveni kot κ | 75 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SC.. 09T3.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 25 mm | |
Srednji premik L3 | 13 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 60 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 8 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260725 20/09 | |
EAN/GTIN | 4045197945136 | |
Številka proizvajalca | 260725 20/09 |