Hitri polnilnik GAL Polnilni tok 12-40 V, 24 min., 230 V, različica EU

Št. art.: 2607226220
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
    Številka izdelka 2607226220
    EAN/GTIN 3165140987646
    Številka proizvajalca 2607226220

    Opis

    Opis:

    • Hitri polnilnik Singlevolt omogoča hitro polnjenje
    • Zračni hladilni sistem kroži svež zrak skozi baterijo in tako ohranja temperaturo med 0 in 45 °C
    • To bistveno skrajša čas polnjenja in podaljša življenjsko dobo baterije
    • Asimptotični algoritem polnjenja polnilnika omogoča hiter čas polnjenja

    Lastnosti:

    • (različica) Ključ RTB: Polnilec s tokom 4,0 A
    • Dimenzija širine: 144 mm
    • Dimenzija višine: 96 mm
    • Dolžina dimenzije: 255 mm
    • Bruto teža: 0,606 kg
    • Vhodna napetost (s) V: 230
    • Polnilni tok A: 4.0
    • Čas polnjenja min: 24
    • Različica države: EU
    • Opis zmogljivosti: Omogoča hitro nalaganje
    • Neto teža: 0,606 kg
    • Posebna RTB1: Zračni hladilni sistem kroži svež zrak skozi baterijo: bistveno skrajša čas polnjenja, podaljša življenjsko dobo
    • Specifični RTB2: Asimptotični algoritem polnjenja polnilnika omogoča hiter čas polnjenja.
    • Specifično za RTB3: Primerno za turbo polnjenje 12 V litij-ionskih akumulatorjev Boschevih akumulatorskih orodij
    • Obseg: 3,525 dm3
    • Prednost HL (kratek): Omogoča hitro nalaganje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico