AL hitri polnilec 1880 CV EU

Št. art.: 2607225922
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
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2607225922
EAN/GTIN 3165140880862
Številka proizvajalca 2607225922
L-število L00590 2208

Opis

Opis:

  • Primeren je za turbinsko polnjenje 14,4 do 18 V litij-ionskih baterij iz Boschevih akumulatorskih orodij
  • Večvoltni hitri polnilnik omogoča hitro polnjenje
  • Zračni hladilni sistem kroži svež zrak skozi baterijo, tako da temperatura ostane med 0 in 45 °C
  • To znatno skrajša čas polnjenja in podaljša življenjsko dobo baterije
  • Asimptotični algoritem polnjenja polnilnika omogoča hitro polnjenje.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Polnilec s tokom 8,0 A
  • Dimenzija širine: 215 mm
  • Dimenzija višine: 92 mm
  • Dolžina dimenzije: 160 mm
  • Bruto teža: 0,858 kg
  • Vhodna napetost (s) V: 230
  • Vhodna napetost, do V: 230
  • Polnilni tok A: 8.0
  • Različica države: EU
  • Opis zmogljivosti: Hitro polnjenje
  • Neto teža: 0,858 kg
  • Posebna RTB1: Zračni hladilni sistem kroži svež zrak skozi baterijo: bistveno skrajša čas polnjenja, podaljša življenjsko dobo
  • Specifični RTB2: Asimptotični algoritem polnjenja polnilnika omogoča hiter čas polnjenja.
  • Specifično za RTB3: Primerno za turbinsko polnjenje litij-ionskih baterij 14,4 do 18 V iz Boschevih akumulatorskih orodij
  • Obseg: 3,165 dm3
  • Prednost HL (kratek): Hitro polnjenje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico