Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/12mm

Št. art.: 260707 25/12
Popust
89,32 €
Price per 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SSSCR/L 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 1204..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 25 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 20
Podložna ploščica 269005 9
Vijak za podložno ploščico 269013 5
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260707 25/12
EAN/GTIN 4045197653352
Številka proizvajalca 260707 25/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com