Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 8/09mm

Št. art.: 260706 8/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 8 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SSSCR/L 0808D09
primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 09T3..
Funkcijska širina L4 13,25 mm
Dolžina glave L1 21 mm
Celotna dolžina L 60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 23
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260706 8/09
EAN/GTIN 4045197937452
Številka proizvajalca 260706 8/09