Sesalna šoba za GET 75-150. za naključne orbitalne brusilnike

Št. art.: 2607017499
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka 2607017499
EAN/GTIN 3165140967297
Številka proizvajalca 2607017499
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Sesalna šoba se uporablja za pritrditev sesalnikov na turbo naključne orbitalne brusilnike za optimalno odstranjevanje prahu in praktično brezprašno brušenje
  • Trdna in ergonomska oblika olajša rokovanje s turbo naključnimi orbitalnimi brusilniki, ko so priključene vakuumske cevi
  • Šoba je izdelana iz antistatičnega materiala za izjemno udobno delo
  • Priporočljivo: GET 75-150 Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Idealno odstranjevanje prahu in praktično brezprašno brušenje
  • Dimenzija širine: 100 mm
  • Dimenzija višine: 44 mm
  • Dolžina dimenzije: 380 mm
  • Bruto teža: 0,082 kg
  • Samopritrdilni zaponka: Nein
  • Opis zmogljivosti: Idealno odstranjevanje prahu
  • Neto teža: 0,077 kg
  • Posebna RTB1: Robustna in ergonomska zasnova za enostavno rokovanje
  • Specifični RTB2: Antistatični material za izjemno udobno delo
  • Obseg: 1,672 dm3
  • Prednost HL (kratek): Vtičnica za pritrditev sesalnikov na naključne orbitalne brusilnike za optimalno odstranjevanje prahu
  • X-LOCK: Nein

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico