Rezalna obračalna ploščica za struženje RC.X 1204, za srednje grobo obdelavo, Zvrst: HB7010-1

Št. art.: 260650 HB7010-1
Popust
9,18 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,04 € 9,18 € / kos
  • od 10 kos
    4,20 € 7,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-Code Wendeschneidplatte RCMX 1204
Sorte HB7010-1
Rezalni material Karbidna trdina
Hauptanwendung P
Schnittbedingung neprekinjen
Spanbrecher SM
Toleranz M
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 440 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260650 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197801852
Številka proizvajalca 260650 HB7010-1
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.