Na voljo je alternativni izdelek:

RC.X 1003 HB725

Št. art.: 260640 HB725
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
605 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RCMX 1003
Zvrst HB725
Rezalni material HM
Prevleka PVD
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov UM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260640 HB725
EAN/GTIN 4062406058647
Številka proizvajalca 260640 HB725

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.