{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T302 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HBT020 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | TiCN | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PM | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 280 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260503 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406353889 | |
Številka proizvajalca | 260503 HBT020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
DCMT 11T302, Zvrst: HBT020
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.053 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
746 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
423 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
649 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 3,3 mm |
Zvrst | HBT020 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HB730-1 |
Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | 0,15 mm/v - 0,35 mm/v |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |