{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGT 11T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | KW10 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | AH | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260490 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664359769 | |
Številka proizvajalca | TWE04545 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T304, Zvrst: KW10
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
18,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.720 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.711 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Glavna uporaba | N | N | N |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |