{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A0608H SCLCR06; A0810J SCLCR06; A1012K SCLCR06 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm | |
Srednji premik L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm | |
Širina vratu L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm | |
Dolžina glave L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm; 110 mm; 125 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260390 SET06 | |
EAN/GTIN | 4062406386207 | |
Številka proizvajalca | 260390 SET06 |