DC.T 11T302, Zvrst: PDL010

Št. art.: 260385 PDL010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    44,41 € / kos
  • od 10 kos
    37,01 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCGT11T302
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst PDL010
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov AP
Toleranca G
Globina reza ap 0,1 mm - 1 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260385 PDL010
EAN/GTIN 4960664882519

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.