{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMX 070204 | |
Zvrst | CA125P | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | WP | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,15 mm - 1 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 260 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260383 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664017928 |