DCMT 070204, Zvrst: HBT020

Št. art.: 260376 HBT020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
409 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 070204
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBT020
Rezalni material HM
Prevleka TiCN
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PF
Globina reza ap 0,4 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 330 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260376 HBT020
EAN/GTIN 4062406257071
Številka proizvajalca 260376 HBT020

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


DCMT 070204, Zvrst: HBT020

DCMT 070204, Zvrst: HBT020

po ponudbi
Na zalogi
409 kosov na zalogi
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.523 kosov na zalogi
od 1  Kosov
9,96 €
7,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,30 €
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
994 kosov na zalogi
od 1  Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
761 kosov na zalogi
od 1  Kosov
9,96 €
7,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,30 €
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Gladilna obdelava Gladilna obdelava Gladilna obdelava
Rezalni pogoji rahlo prekinjen rahlo prekinjen neprekinjen močno prekinjen
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,05 mm/v - 0,2 mm/v 0,05 mm/v - 0,2 mm/v 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Glavna uporaba P P P P
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico